ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン用部品・オプション
流量調整器付きカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525114
品番
BLY22-SNT
参考基準価格(税別)
¥1,831
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
寸法A(mm)
17
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
19
全長(mm)
71.5
材質(本体)
鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
1/4
規格
20型
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
接続形状
ナット
取付形状・サイズ
Φ6.5xΦ10ウレタンホース