ゴムホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70525132 品番 GH12-3
参考基準価格(税別)¥2,938 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐摩耗性、耐老化性に優れる。
内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。
充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。

内径×外径(Φmm)12.7×21 定尺(m)3 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)12.7 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 編上数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする