ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの 分岐カプラー
二股カップリング ロータリー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70525342
品番
LR-2
参考基準価格(税別)
¥5,647
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
適合流体
空気
分岐数
2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)
1
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
用途
●空気分岐集合配管用。
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口
BLK20
耐圧力(MPa)
1.5
カップリング
BLK型(ワンプッシュ式)
ソケット
ワンプッシュ式