ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70525473
品番
MR-4F-F
参考基準価格(税別)
¥393
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)
真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気
最大使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
855-8567
形状
1/2”メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
片路開閉型
ねじ径
Rc1/2
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)
1.5
分岐数
1〜n分岐(ロータリー式)