ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの 接続部品
片テーパーニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70526015
品番
ST-22
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様
片テーパーニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
28
サイズ
G1/4xR1/4
六角(mm)
14