ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの 接続部品
片テーパーニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70526024
品番
ST-33
参考基準価格(税別)
¥507
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様
片テーパーニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
サイズ
G3/8xR3/8
六角(mm)
17