ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの 樹脂ホース
PVCエアーホース
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526042
品番
TA10X6.5-100
参考基準価格(税別)
¥24,318
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質
塩化ビニール
色
ピンク
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
150
特性
柔軟性/滑り
注意
※ホース色調は、業者都合により、予告なしに変更となる場合がございます。