PVCエアーホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70526067 品番 TA10X6.5-30
参考基準価格(税別)¥8,096 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。

材質塩化ビニール ピンク 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
注意
※ホース色調は、業者都合により、予告なしに変更となる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
自動車整備

柔らかすぎず適度な張りもあり丁度いいです。価格も安いのも決め手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする