ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの 樹脂ホース
PVCエアーホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526085
品番
TA12.5x8.5-10
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質
塩化ビニール
色
ピンク
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
許容曲げ半径(mm)
150
特性
柔軟性/滑り
注意
※ホース色調は、業者都合により、予告なしに変更となる場合がございます。