カプラー付PVCエアーホース

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70526164 品番 TAC12.5x8.5-20
参考基準価格(税別)¥10,824 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。

長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 カップリングBLY23-SN(ソケット)・BLY23-PN(プラグ) 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20〜60 特性柔軟性/滑り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
バイクの空気入れやエアーブロー用に。

20mぐらいのエアーホースは、ありますが、出し入れが、面倒なので、手軽に使える5Mタイプを購入、出し入れが、はやく、使い勝手がよくなりました、
これにより、エアーコンプレッサーも有効活用が、出来るようになりました。

対象商品:
70526155
2024-06-30
用途:
タイヤ交換
株式会社オフィスTM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーからタイヤチェンジャーへの供給や空気入れ 取り回しがよくソフトで作業は遜色なく使用できています

対象商品:
70526112
2022-03-19
用途:
家具用のドリームサンダーに使用
オブリ 様

今まで使った中で一番柔らかく、とても使いやすい。経年変化で変わってくるのか?暫く使ってみます。

対象商品:
70526112
2021-08-26
用途:
研磨作業
建設業・工事業

ちょっと柔らかすぎるかもしれないけど、潰れないので、良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
70526112
2020-11-27
用途:
エアー充填用
不動産業

内径6.5×外径10ミリのエアーホースカプラー付きでこの価格安いです

1人が参考にしています
対象商品:
70526112
2019-07-28
用途:
自動車整備

ウレタンホースに比べ格段に柔らかい。まるで圧がかかってないかのようである。巻き癖もでにくく取り回しのストレスも少ない。これで耐圧1.5Mpaなのだから不思議だ。今後油の付着や踏み付けなどのダメージがどれほど出るのか、耐久性もあわせ持っているとありがたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする