ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの 接続部品
片テーパーニップルソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70526268
品番
TN-S2T2
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片テーパーニップルソケット
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
26
寸法(Φmm)
G1/4×RC1/4
六角(mm)
17