ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
ライトニングエアダスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70526444
品番
YD-100LED
参考基準価格(税別)
¥1,829
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)
23
ノズル口径(Φmm)
2
空気消費量(L/min)
145
用途
ダスター用ノズル
色
ピンク
取付
(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)
261
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
連続使用時間(時間)
(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体
圧縮空気
使用電池
ボタン電池(CR2025)×2個
LED使用数(個)
9
注意
※LEDライトのカラー指定でのご注文はできません。