ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
ライトニングエアダスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70526496
品番
YD-110LED
参考基準価格(税別)
¥2,109
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3
空気消費量(L/min)
280
色
ピンク・イエロー・ブルー・シル
取付
(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1以下
連続使用時間(時間)
(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体
圧縮空気
使用電池
ボタン電池(CR2025)×2個