ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン 高圧
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526523
品番
YD-30HC-1R
参考基準価格(税別)
¥3,656
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
用途
エアーブロー・ダスター作業に
取付
(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
質量(g)
254
タイプ
流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
圧縮空気