ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの エアーガンノズル
ダスターノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526532
品番
YD-3N
参考基準価格(税別)
¥1,096
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
300
ねじサイズ
G1/8
用途
ダスター用ノズル
材質
真鍮
タイプ
ロングノズル