ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの エアーガンノズル
ダスターノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526548
品番
YD-5N
参考基準価格(税別)
¥1,369
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
500
ねじサイズ
G1/8
用途
ダスター用ノズル
材質
真鍮
タイプ
ロングノズル