ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの エアーガン・スプレーノズル
ヤマトエンジニアリングの エアダスターガン関連商品
ヤマトエンジニアリングの エアーガンノズル
ラバーダスターガン ペンシル型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526557
品番
YD-RBP
参考基準価格(税別)
¥929
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)
2
仕様
常圧プラグ仕様
トラスコ品番
855-6659
全長(mm)
105
取付
(空気取付口)G1/4
質量(g)
58
タイプ
ノズル一体型
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1.7
使用流体
圧縮空気