ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
金型用プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70526602
品番
YK01-PM
参考基準価格(税別)
¥322
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
真鍮
用途
金型用プラグ
サイズ
R1/8”オネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
ソケットorプラグ
プラグ
カップリング
金型用カップリング
プラグ形状
金型用プラグ