DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W900mm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70526724 品番 11-98-1-12
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×26 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)900×450×26 付属品棚受左右、プラダボ×4 耐荷重(kg)15 シリーズDWood series木棚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする