ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ステンレス平面リフトハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70526907
品番
PH-201A-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
用途
配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
質量(g)
148
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
最大5
RoHS指令(10物質対応)
対応