- ポイズ肌ケアパッド 日本製紙クレシア 70527065

- ポイズ肌ケアパッド 日本製紙クレシア 70527065
- ポイズ肌ケアパッド 日本製紙クレシア 70527065
- ポイズ肌ケアパッド 日本製紙クレシア 70527065

ポイズ肌ケアパッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(39枚)
タイプライト(安心の中量用)
ライト(安心の中量用)
少量用
レギュラー(多い時も安心用)
スーパー(長時間・夜も安心用)
超吸収ワイド(一気に出る多量モレにも安心用)
吸収量(mL)80
内容量1パック(39枚)注文コード70527065品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥900
販売価格(税別)
818

日常的な尿モレのケアに。ふっくら安心感のあるパッドタイプ。
超強力消臭シートでニオイ安心。気になる尿や汗などのニオイを消臭。
素肌と同じ弱酸性。お肌にやさしくふれる弱酸性のやわらか表面シート。
高吸収ポリマー。水分をすばやく閉じ込め逆戻りを防ぐからお肌はさらっと快適。
ダブルギャザー。立体ギャザーとサイドギャザーが2重で横モレを防止。
ムレにくい全面通気性。かわいい花柄エンボス。

吸収量(mL)80タイプライト(安心の中量用)パッドサイズ(cm)8.5×23アズワン品番65-0428-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 少量失禁
製造業

肌によく厚みサイズ等、問題なくフィットしてズレなく使えているとのコメントでした。

2026-01-06
用途: 日常生活
有限会社オクダサイクル

91歳と97歳の両親に紙おしめの間で使用してますがいつも満足しています。

対象商品 : 70527108
2020-07-02
用途: 老犬のおむつとして
手作りクレヨン工房 Tuna-Kai製造業

老犬の介護おむつとして使っていますが、使う頻度が多く、近くのお店に週に何度も行くのがなんだか恥ずかしくなり、こちらで販売しているのを知り、注文しました。
とても助かります。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする