ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
樹脂製二ツ穴取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527135
品番
H-206-2
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
樹脂製の普及型取手です。
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
28
寸法A3(mm)
13
寸法A4(mm)
50
寸法B1(mm)
127
寸法B2(mm)
173
寸法P1(mm)
150
材質
ポリアミド(PA)
用途
一般機器、設備
付属品
M8キャップボルト×2本、M8六角ナット×2個
質量(g)
113
仕上
黒色
許容荷重(N[kgf])
120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応