ステンレスコーナー型セミパッチン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70527214 品番PP-102-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

許容荷重(N[kgf])280 [28.6] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途各種ボックス 質量(g)21 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする