日進医療器
日進医療器の サポーター・テーピング
日進医療器の サポーター
日進医療器の 手首・足首用 サポーター
エルモ テーピングサポーター 足首
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。
本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。
薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。
サイズ
M
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
240
適合部位
足首
足首周り(cm)
20〜23