日進医療器
日進医療器の サポーター・テーピング
日進医療器の サポーター
日進医療器の ひざ・ひじ用 サポーター
エルモ テーピングサポーター ひじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527345
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。
本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。
薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。
サイズ
M
寸法A(mm)
205
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
90
適合部位
ひじ
ひじ周り(cm)
20〜24