エルモ テーピングサポーター ふくらはぎ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 70527388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テーピング構造編みを採用。しっかりと固定し、曲げ伸ばしをサポートします。
本体上下のアンカー構造で、ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。
薄手タイプ(ひざ用は関節の内側がメッシュタイプ)。

サイズM 寸法A(mm)270 寸法B(mm)105 寸法C(mm)80 寸法D(mm)50 寸法E(mm)15 ふくらはぎ周り(cm)28〜36 適合部位ふくらはぎ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70527363
2024-05-14
用途:
早朝の新聞配達時に、使用している。
1949 様 (金融・保険業)

新聞配達時に、3F迄の階段もスムーズに登れますし、何といっても足が軽く上がります。
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする