MSL03S マグネックレス 日進医療器 70527476 MSL03S マグネックレス 日進医療器 70527476 MSL03S マグネックレス 日進医療器 70527476

マグネックレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー デザインフラワー 注文コード70527476 品番MSL03S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は色・デザインなど7種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれしながら、こり・血行を改善する。
0.2μmの厚い金メッキ。剥がれにくく、お気に入りをいつも側に。
耐蝕性、耐摩耗性に優れたロジウムメッキ。変色しやすい銀に代わり、美しく輝く。
携帯・旅行に便利な巾着付。

材質真鍮、飾り(チェーン除く):ジルコニア シルバー 長さ(cm)40+アジャスター5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00162000 デザインフラワー 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※金属アレルギーの一因となるニッケルは使用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする