MSM02S マグネックレス 日進医療器 70527512 MSM02S マグネックレス 日進医療器 70527512 MSM02S マグネックレス 日進医療器 70527512

マグネックレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー デザインチェーン 注文コード70527512 品番MSM02S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は色・デザインなど7種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれしながら、こり・血行を改善する。
0.2μmの厚い金メッキ。剥がれにくく、お気に入りをいつも側に。
耐蝕性、耐摩耗性に優れたロジウムメッキ。変色しやすい銀に代わり、美しく輝く。
携帯・旅行に便利な巾着付。

材質真鍮、飾り(チェーン除く):ジルコニア シルバー 長さ(cm)50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00162000 デザインチェーン 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※金属アレルギーの一因となるニッケルは使用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする