FDK
FDKの 電池
FDKの アルカリ乾電池(単5形)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
70527668
品番
LR1F(2B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。
大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ
単5形
寸法(mm)
12.0×30.2
質量(g)
8.8
電圧(V)
1.5
本数
2本
使用推奨期限
2年