ステンレスクリップパッチン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70527835 品番 PP-110-SUS-1
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途各種ボックス、機械等 質量(g)77 仕上バレル研磨 引張荷重(N)締代0mm:45(4.6kgf)、締代1mm:45(4.6kgf)、締代2mm:45(4.6kgf)※(図中取付位置)+締代 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする