ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
薄型ミニダイヤル錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527878
品番
L-344S
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。
2点合わせの簡易ダイヤル錠です。
上下左右兼用型です。
用途
郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド
質量(g)
148
タイプ
鋼製扉用
仕上
クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色
取付板厚(mm)
1〜5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった