ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ブラカンハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527905
品番
PH-42K-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
質量(g)
114
タイプ
鍵付
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
二股キー仕様、1本付属
注意
※止金は別売りです。