ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ブラカンハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527914
品番
PH-42-BK
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
質量(g)
103
タイプ
鍵ナシ
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止金は別売りです。