デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン本体
デビルビスの 重力式スプレーガン
DEVスプレーガン 重力式 JJ-K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70528264
品番
JJ-K-343-1.8-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ノズル口径(Φmm)
1.8
空気使用量(L/min)
220
パターン開き(mm)
250
質量(g)
350
塗料供給方式
重力式
吐出量(mL/min)
80〜170
エア入口
G1/4
塗料入口
G1/4
霧化方式
スタンダード
手元圧力(MPa)
0.2
注意
※カップは別売です。