デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン本体
デビルビスの 吸上式スプレーガン
DEVスプレーガン 吸上式 JJ-K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70528298
品番
JJ-K-343-1.8-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ノズル口径(Φmm)
1.8
空気使用量(L/min)
220(ガン手元圧0.2Mpaの時)
パターン開き(mm)
250
材質(本体)
鋳造アルミニウム
質量(g)
330
塗料供給方式
吸上式
エア入口
G1/4
塗料入口
G1/4
霧化方式
スタンダード
注意
※カップは別売です。