活線センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70528447 品番KDP10
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

不慮の誤切断事故の軽減に最適。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。
特願2016-044859
ケーブル切断工具に後付け可能※取り付けできない切断工具もございます。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ 不慮の誤切断事故の軽減に最適 特許6467447号取得

用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ 付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書 その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着 種別活線センサ 質量(g)約13 電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13 使用環境-10〜50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示断続発音/LED発光 許容差保証温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下※結露のないこと 使用電圧範囲(V)約AC60〜600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着 適合電線被覆線(シールドされていない線) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は検電器ではありません。
※検電を目的とした作業には使用しないでください。
※取扱説明書を必ずお読み頂き正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする