タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ヘッドライト
タジマツール(TJMデザイン)の ヘッドライト本体
ペタLEDヘッドライトU201-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70529603
品番
LE-U201-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
お買い求めやすいスターターセット。
電球の種類
LED
用途
現場作業用LEDライト
仕様
米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記
保護等級
IPX6
使用電池
専用充電池・U電池ボックス4AA1C
耐衝撃性
2m
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
(最大)200
防水性
IPX6
照射距離(m)
69
最大点灯時間
約25時間
注意
※ご使用には専用充電池が必要です。
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。