シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70530206
品番
79055
参考基準価格(税別)
¥21,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
材質
本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮
用途
材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規
仕様
寸勾配調整範囲:1〜10寸勾配(返し勾配)
質量(g)
1700
直角度(mm)
(100mmにつき)1以下
目盛
(尺相当)4尺相当
本体寸法(mm)
1417×390×85
寸法(m)
1.2
角度調整範囲
45〜90°
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
商品説明動画
【シンワ測定】 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった