寿司容器 透明蓋付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 70530958 品番 WK-415 1.5合 にぎり10貫
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

のせ蓋付きです。

材質PSP+紙・蓋:OPS 寸法(mm)197×121×33 W杉 電子レンジ× 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-06
用途:
持ち帰り用鮨折にて使用。
すし処 竜二 様 (飲食業)

見栄えが良いです。
ただ、透明蓋が剥がしにくく、10個中3枚ぐらい足りなくなります。
蓋だけ購入出来るといいのですが…

対象商品:
70530958
2021-07-11
用途:
寿司折
すし処 双葉 様 (飲食業)

安すぎず高すぎずをちょうどいいサイズです。
もう少し深いのがあれば軍艦が潰れなくていいなと思います。

2020-05-29
用途:
テイクアウト
竹美すし 様 (飲食業)

テイクアウト用に購入しました。
写真映えもするのでとても好評です?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする