おにぎり容器

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード70531046 品番AP-OG1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。おむすび容器ワンタッチで使いやすいおむすび容器。蓋が開けやすくセーフティエッジ 。
蓋を簡単に閉める事ができます。作り立ての温かいおにぎりを入れても中が曇らないよう、また蒸れないように蒸気抜き加工を施しました。

材質A-PET 高さ(mm)39 短辺(mm)109 長辺(mm)116
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70531055
2022-06-26
用途:
おむすびを配付するため
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

塩むすびを型抜きし粗熱を取り入れます封は蓋付ワンタッチなのでホッチキスやセロテープを使わず簡単です

対象商品:
70531055
2021-08-19
用途:
道の駅での、おにぎりの販売
里山キッチン 様 (卸売・小売業)

嵌合なので、ラッピングの時間が短縮出来て、とても助かっています
大きさもピッタリで、陳列したときに、可愛く並べることが出来ています
値段も手頃で大満足。これからも使っていきたいと思います

対象商品:
70531055
2021-04-17
用途:
おむすび販売時
飲食業

カチッとしっかり閉まり、衛生上も安心して販売できる為、使用させて頂いております。

対象商品:
70531055
2019-09-28
用途:
おにぎりの包装

100gの大きさにちょうど良い大きさ
嵌合なので作業が早い

1人が参考にしています
対象商品:
70531055
2019-04-26
用途:
テイクアウト用の容器として
むすび家 様 (飲食業)

とても良い商品だと思います。個人的にはかなり気に入っています。
改善点は見当たりません。

対象商品:
70531055
2018-11-23
用途:
残りご飯の、小分けして、冷凍保存
酒肴団蘭 きしん 様 (飲食業)

ちょうどいいサイズで、やくに、立ってます。
開ける時も開けやすい。

対象商品:
70531055
2019-02-27
用途:
お惣菜の販売時
株式会社とり祥 様 (卸売・小売業)

価格もお手頃で、とても使いやすいです。しいて言うならば、商品を詰めて重ね置きすると重なった容器がツルツル滑りやすいのが難点です。

対象商品:
70531046
2018-06-30
用途:
おにぎり販売ディスプレイ用
OGUkitchen 様 (飲食業)

かちっとハマるので袋等に入れるよりも作業効率がよく助かります
ただレンジ対応していないので-1です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする