ZSP-SUS6M1R HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越) 70531667

HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M6×1
M6×1
M6×0.5
M6×0.75
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M18×2.5
全長(mm)62
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード70531667品番ZSP-SUS6M1R
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。

呼び寸法M6×1ねじ長さ(mm)12首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理特殊コーティング全長(mm)62等級REG(P3)首径(mm)4.75食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする