NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M12×1.75
M12×1.75
M12×1.75
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M18×2.5
全長(mm)
82
46
52
60
62
70
75
82
100
シャンク径(mm)
8.5
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
14
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70532105
品番
ZSP-SUS12M1.75R
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
呼び寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
22.4
首下長(mm)
42
シャンク径(mm)
8.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
82
等級
REG(P4)
首径(mm)
9.95
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無