NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ZSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M4.5×0.5
M4.5×0.5
M4.5×0.5
M3×0.35
M3×0.5
M3.5×0.35
M3.5×0.6
M4×0.5
M4×0.7
M4.5×0.75
M5×0.5
M5×0.8
M5.5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M7×0.75
M7×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M9×0.75
M9×1
M9×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M11×0.75
M11×1
M11×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1
M14×1.25
M14×1.5
M14×2
M16×1
M16×1.5
M16×2
M18×1
M18×1.5
M18×2
M18×2.5
M20×1
M20×1.5
M20×2
M20×2.5
M22×1
M22×1.5
M22×2
M22×2.5
M24×1
M24×1.5
M24×2
M24×3
全長(mm)
55
46
48
52
55
60
62
65
70
72
75
80
82
88
95
100
105
115
120
シャンク径(mm)
5
4
5
5.5
6
6.2
7
8
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
等級
REG(P1)
REG(P1)
REG(P2)
REG(P3)
REG(P4)
REG(P5)
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70532306
品番
ZSP4.5M0.5R
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
呼び寸法
M4.5×0.5
ねじ長さ(mm)
6.1
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
55
等級
REG(P1)
首径(mm)
3.85
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無