曜日別特売
ZSPL12M1.5R×100 HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越) 70532552

HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.5
M12×1.5
M12×1
M12×1.25
M3×0.35
M3×0.5
M4×0.5
M4×0.7
M5×0.5
M5×0.8
M6×0.75
M6×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M14×1
M14×1.25
M14×1.5
M14×2
M16×1
M16×1.5
M16×2
M18×1
M18×1.5
M18×2
M18×2.5
M20×1
M20×1.5
M20×2
M20×2.5
M22×1
M22×1.5
M22×2
M22×2.5
M24×1
M24×1.5
M24×2
M24×3
全長(mm)100
シャンク径(mm)8.5
等級REG(P2)
内容量1本注文コード70532552品番ZSPL12M1.5R×100
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。

呼び寸法M12×1.5ねじ長さ(mm)20.9首下長(mm)40シャンク径(mm)8.5溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理特殊コーティング全長(mm)100等級REG(P2)首径(mm)10.25食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする