ZSPL3M0.35R+1×100 HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越) 70533155

HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLZSPL3M0.35R+1×100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・全長・等級など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.35
全長(mm)
100
等級
REG(P2)
注文コード
70533155
品番
ZSPL3M0.35R+1×100
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。

呼び寸法
M3×0.35
ねじ長さ(mm)
4.4
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
100
等級
REG(P2)
首径(mm)
2.55
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする