NACHI(不二越)
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・全長・等級
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
全長(mm)
100
等級
REG(P3)
注文コード
70533173
品番
ZSPL4M0.7R+1×100
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
8.1
首下長(mm)
23
シャンク径(mm)
5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
100
等級
REG(P3)
首径(mm)
3.15
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無