ZSPL22M2R×150 HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越) 70533392

HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLZSPL22M2R×150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・全長・等級など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M22×2
全長(mm)
150
等級
REG(P3)
注文コード
70533392
品番
ZSPL22M2R×150
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。

呼び寸法
M22×2
ねじ長さ(mm)
29
首下長(mm)
48.5
シャンク径(mm)
17
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
150
等級
REG(P3)
首径(mm)
19.65
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする