曜日別特売
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758
MDE0680S07E02 マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 70533758

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70533758品番MDE0680S07E02
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!

ドリル径(Φmm)6.8溝長(mm)24全長(mm)74.2シャンク径(Φmm)7材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング先端長(mm)1.2加工穴深さ(l/d)2フルート長(mm)34.2

商品説明動画

超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70533724
2023-11-17
用途: SUS材への穴あけ
株式会社KRI

一般的なコバルトドリルより切れが良い印象があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする