ZSPL24M3R×200 HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越) 70533812

HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・全長・等級など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M24×3
全長(mm)
200
等級
REG(P3)
注文コード
70533812
品番
ZSPL24M3R×200
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。

呼び寸法
M24×3
ねじ長さ(mm)
38.8
首下長(mm)
20.65
シャンク径(mm)
19
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
200
等級
REG(P3)
首径(mm)
20.65
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする