ZPOL8M1RX100 HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越) 70535124

HyperZポイントタップ ロングシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)100
シャンク径(mm)6.2
ねじ長さ(mm)17
等級REG(P2)
内容量1本注文コード70535124品番ZPOL8M1RX100
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。

寸法(mm)M8×1全長(mm)100等級REG(P2)溝数3ねじ長さ(mm)17食付長さ(mm)5シャンク径(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする